※代表画像
岩田製作所
ラバーシール TRS13-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
17
17
17
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
05432063
品番
TRS13-1-L17
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
17
粘着性
無し
直径D(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30