曜日別特売
TRS14-2-L15 ラバーシール TRS14-2 岩田製作所 05434486

※代表画像

TRS14-2-L15 ラバーシール TRS14-2 岩田製作所 05434486
TRS14-2-L15 ラバーシール TRS14-2 岩田製作所 05434486

ラバーシール TRS14-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)15
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
内容量1袋(1本)注文コード05434486品番TRS14-2-L15
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質EPDM厚さ(mm)1.3長さ(m)15粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする