曜日別特売
TRS15-4H-L3 ラバーシール TRS15-4 岩田製作所 05438555

※代表画像

TRS15-4H-L3 ラバーシール TRS15-4 岩田製作所 05438555
TRS15-4H-L3 ラバーシール TRS15-4 岩田製作所 05438555

ラバーシール TRS15-4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
内容量1袋(1本)注文コード05438555品番TRS15-4H-L3
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7長さ(m)3粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする