曜日別特売
TRS15-4H-L11 ラバーシール TRS15-4 岩田製作所 05438756

※代表画像

TRS15-4H-L11 ラバーシール TRS15-4 岩田製作所 05438756
TRS15-4H-L11 ラバーシール TRS15-4 岩田製作所 05438756

ラバーシール TRS15-4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)11
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
内容量1袋(1本)注文コード05438756品番TRS15-4H-L11
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7長さ(m)11粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする