ST22X80 ER20 MF コレットチャック(廻り止め付き) イスカル 05442026

コレットチャック(廻り止め付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)28寸法L1(mm)80注文コード05442026品番ST22X80 ER20 MF
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法D(Φmm)28寸法L(mm)39寸法d(mm)-寸法L1(mm)80寸法T(mm)21公差h6適合機種メーカースター精密寸法D1(Φmm)22適合コレットER20寸法JM12×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする