曜日別特売
S90MT1106PC-R IC4050 チップ S90MT イスカル 05446262

チップ S90MT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC4050
内容量1箱(10個)注文コード05446262品番S90MT1106PC-R IC4050
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質IC4050形状正方形90°厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする