曜日別特売
S45MT1106AP-N IC950 チップ S45MT イスカル 05446296

チップ S45MT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC950
内容量1箱(10個)注文コード05446296品番S45MT1106AP-N IC950
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質IC950形状正方形90°厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.8穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする