イスカル
チップ S45MT
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
材質
IC928
IC328
IC910
IC928
IC950
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05446305
品番
S45MT1106AP-N IC928
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
IC928
形状
正方形90°
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
11.8
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応