イスカル
チップ RXCW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
IC328
IC328
IC908
IC950
厚さ(mm)
2.4
2.4
3.97
切刃長さ(mm)
7
10
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05448256
品番
RXCW0702 IC328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
材質
IC328
厚さ(mm)
2.4
切刃長さ(mm)
7
形状
円形
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。