イスカル
チップ R90MT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12
材質
IC328
注文コード
05448651
品番
R90MT1205-T IC328
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
形状
円形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
12
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。