イスカル
チップ OFMT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC928
注文コード
05450532
品番
OFMT07T3-AEN IC928
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正八角形
材質
IC928
トラスコ品番
620-0290
厚さ(mm)
4.54
切刃長さ(mm)
3.9
逃げ角(度)
25
コーナー半径(mm)
0.6
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。