イスカル
チップ OFMR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC928
注文コード
05450611
品番
OFMR0704-AER-76 IC928
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC928
形状
正八角形
厚さ(mm)
4.55
切刃長さ(mm)
5.3
逃げ角(度)
25
コーナー半径(mm)
0.6
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応