曜日別特売
BCRD320-QT IC328 チップ BCRD イスカル 05476362

チップ BCRD

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
厚さ(mm)7
トラスコ品番249-2521
コーナー半径(mm)12.5
内容量1箱(10個)注文コード05476362品番BCRD320-QT IC328
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質IC328トラスコ品番249-2521厚さ(mm)7コーナー半径(mm)12.5穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする