BCM D30-A-W32 エンドミル イスカル 05476423

エンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番249-2458注文コード05476423品番BCM D30-A-W32
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。
イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。
チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。
通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。

全長(mm)160刃径(mm)30シャンク径W32トラスコ品番249-2458適合チップBCRD300-QT
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする