3MAXKT2006PDTR-RM IC928 チップ 3MAXKT イスカル 05478252

チップ 3MAXKT

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は厚さ・材質・トラスコ品番など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
6.79
材質
IC928
トラスコ品番
620-4627
注文コード
05478252
品番
3MAXKT2006PDTR-RM IC928
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
形状
平行四辺形85°
材質
IC928
トラスコ品番
620-4627
厚さ(mm)
6.79
切刃長さ(mm)
13.5
逃げ角(度)
2
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする