イスカル
チップ 3MAXKT
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・材質・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
6.79
材質
IC950
トラスコ品番
620-4538
注文コード
05478322
品番
3MAXKT2006ADTR IC950
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
IC950
トラスコ品番
620-4538
厚さ(mm)
6.79
切刃長さ(mm)
13.5
逃げ角(度)
2
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。