プリンス電機
イエローランプ
FLR40S・Y/MA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05483060
品番
FLR40S・Y/MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット
果樹園などの防虫用に適しています。
質量(g)
244
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
2300
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.42
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
光色
黄色