曜日別特売
FLR40S・Y/MA/P イエローランプ プリンス電機 05483209

イエローランプFLR40S・Y/MA/P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05483209
品番
FLR40S・Y/MA/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット
高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。
ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。
食品工場等の防虫用にも使用されています。

質量(g)
263
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
1700
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.42
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
光色
純黄色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする