曜日別特売
HGCJⅢーT(50Hz) ホットガン 静岡製機 05485212

ホットガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード05485212品番HGCJⅢーT(50Hz)
参考基準価格(税別)¥488,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
¥419,800

綺麗な空気を、綺麗な熱風にけて送風。100m送風可能なダクトヒーターです。
警報ランプ点滅回数により異常箇所をお知らせします。
防炎ダクト・ダクト止め金具標準装備
タンク容量80L
別置きタンク不要です。
補強パイプの吊り金具により安全に吊ることができます。

周波数(Hz)
50
消費電力(W)
点火時:411、燃焼時:397
運転音(dB)(A)
72
温風吐出量(m3/min)
38
質量(kg)
70(タンク空時)
外形寸法(mm)
高さ956×幅611×奥行1002、吐出口Φ420
定格電圧(V)
AC100
油タンク容量(L)
80
燃料消費量(L/h)
4.23
燃焼持続時間(h)
18
熱出力(kW[kcal/h])
33.3(間接熱風)/28600
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする