曜日別特売
TG20039N 浴室灯 タキズミ(TAKIZUMI) 05486447

TG20039N 浴室灯 タキズミ(TAKIZUMI) 05486447
TG20039N 浴室灯 タキズミ(TAKIZUMI) 05486447
TG20039N 浴室灯 タキズミ(TAKIZUMI) 05486447

浴室灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05486447
品番
TG20039N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

二重セードでクリアな奥行き。
透明感溢れるシンプルなデザイン。

付属品
木ネジ×2個、ワッシャ×2個、絶縁ブッシング×2個、保護チューブ×2本、ロック用スナップピン×1個
材質
プラスチックカバー
幅(mm)
200
質量(kg)
0.6
取付
天井壁面取付兼用
高さ(mm)
83
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
消費電力(W)
10.8
構造
防湿防雨形
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
ブリスターパック:301×265×88
色温度(K)
5000
取付け方法
ねじ込式
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.6
光束(Lm)
1260
入数
1台
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
82
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。
※取付工事必要
※この器具は一般住宅用です。サウナ・業務用浴室では使用できません。
※この器具は耐塩仕様ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする