GDAC12098 間接光シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 05486481

GDAC12098 間接光シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 05486481
GDAC12098 間接光シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 05486481
GDAC12098 間接光シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 05486481
GDAC12098 間接光シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 05486481

間接光シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適用畳数~12畳用
消費電力(W)48
光束(Lm)5499
内容量1台注文コード05486481品番GDAC12098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

色と明るさを自在にコントロールできる、両面発光のシーリング。

消費電力(W)
48
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.5
光束(Lm)
5499
適用畳数
~12畳用
付属品
調色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本
材質
プラスチックカバー
幅(mm)
Φ524
質量(kg)
2.1
取付
ワンタッチ取付
高さ(mm)
104
備考
1年保証
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
その他の機能
メモリー点灯機能付
色温度(K)
6500~3000
光源色
昼光色~電球色
色調
[主照明/下点灯]10段階昼光色~電球色/[間接照明/上点灯]5段階昼光色~電球色(常夜灯は調光調色不可)
入数
1台
グリーン購入法
適合
切タイマー
30/60分
演色性(Ra)
80
調光機能
[主照明/下点灯]10段階100%~約10%/[間接照明/上点灯]5段階100%~約10%
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする