- 消費電力(W)
- 38
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 113.1
- 光束(Lm)
- 4299
- 適用畳数
- ~8畳用
- 付属品
- 調色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本
- 材質
- プラスチックカバー
- 幅(mm)
- Φ524
- 質量(kg)
- 2.1
- 取付
- ワンタッチ取付
- 高さ(mm)
- 104
- 備考
- 1年保証
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- その他の機能
- メモリー点灯機能付
- 色温度(K)
- 6500~3000
- 光源色
- 昼光色~電球色
- 色調
- [主照明/下点灯]10段階昼光色~電球色/[間接照明/上点灯]5段階昼光色~電球色(常夜灯は調光調色不可)
- 入数
- 1台
- グリーン購入法
- 適合
- 切タイマー
- 30/60分
- 演色性(Ra)
- 80
- 調光機能
- [主照明/下点灯]10段階100%~約10%/[間接照明/上点灯]5段階100%~約10%