タキズミ(TAKIZUMI)
洋風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
Φ543
Φ520
Φ543
消費電力(W)
23.6
21.8
23.6
適用畳数
~8畳用
~4.5畳用
~6畳用
~8畳用
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05486526
品番
RV80317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ543
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
23.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.4
光束(Lm)
3550
材質
プラスチックセード(クリア)
取付
ワンタッチ取付
高さ(mm)
137
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
スイッチ
【プルスイッチ】全灯→約50%調光→常夜灯→消灯
全高(mm)
512
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
可能(コード収納型)
入数
1台
グリーン購入法
適合
適用畳数
~8畳用
演色性(Ra)
83
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。