タキズミ(TAKIZUMI)
洋風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル
材質
プラスチックセード(クリア)
取付
ワンタッチ取付
高さ(mm)
137
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
スイッチ
【プルスイッチ】全灯→約50%調光→常夜灯→消灯
全高(mm)
512
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
可能(コード収納型)
入数
1台
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
83
内容量
1台
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05486508
RV60349
Φ520
1.7
21.8
142.2
3100
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486526
RV80317
Φ543
1.9
23.6
150.4
3550
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486542
RV40049
Φ520
1.7
21.8
128.4
2800
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486682
RV80349
Φ520
1.7
23.6
150.4
3550
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください