RV40049 洋風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル タキズミ(TAKIZUMI) 05486542

RV40049 洋風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル タキズミ(TAKIZUMI) 05486542
RV40049 洋風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル タキズミ(TAKIZUMI) 05486542

洋風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)Φ520
消費電力(W)21.8
適用畳数~4.5畳用
内容量1台注文コード05486542品番RV40049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
幅(mm)
Φ520
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
21.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.4
光束(Lm)
2800
材質
プラスチックセード(クリア)
取付
ワンタッチ取付
高さ(mm)
137
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
スイッチ
【プルスイッチ】全灯→約50%調光→常夜灯→消灯
全高(mm)
512
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
可能(コード収納型)
入数
1台
グリーン購入法
適合
適用畳数
~4.5畳用
演色性(Ra)
83
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする