- 材質
- プラスチックカバー(カリン調)
- 幅(mm)
- □455
- 質量(kg)
- 2.2
- 高さ(mm)
- 170
- 消費電力(W)
- 23.6
- 取付
- ワンタッチ取付
- 備考
- 安心の5年保証・信頼の日本製
- スイッチ
- 【プルスイッチ】全灯→約50%調光→常夜灯→消灯
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- コード長さ(mm)
- 375
- 色温度(K)
- 6500
- 光源色
- 昼光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 141.9
- 光束(Lm)
- 3350
- 高さ調節
- 可能(コード収納型)
- 入数
- 1台
- グリーン購入法
- 適合
- 適用畳数
- ~8畳用
- 演色性(Ra)
- 83