和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル

和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル - タキズミ(TAKIZUMI)和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル - タキズミ(TAKIZUMI)和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル - タキズミ(TAKIZUMI)和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル - タキズミ(TAKIZUMI)和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル - タキズミ(TAKIZUMI)和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル - タキズミ(TAKIZUMI)和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル - タキズミ(TAKIZUMI)和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル - タキズミ(TAKIZUMI)
取付
ワンタッチ取付
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
スイッチ
【プルスイッチ】全灯→約50%調光→常夜灯→消灯
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
可能(コード収納型)
入数
1台
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
83
内容量
1台
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。
全8種類を絞り込む
材質
幅(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05486411RV12371プラスチックセード(乳白色)□4902.416034
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486472RV12320プラスチックカバー(乳白色)□5002.715434
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486490RV40071プラスチックセード(乳白色)□4902.416021.8
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486560RV80318プラスチックカバー(カリン調)□4552.217023.6
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486612RV80371プラスチックセード(乳白色)□4902.416023.6
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486621RV80192プラスチックセード(乳白色)Φ600218723.6
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486639RV60371プラスチックセード(乳白色)□4902.416021.8
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486709RV60318プラスチックカバー(カリン調)□4552.217021.8
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする