- 付属品
- 調色調光機能付リモコン、リモコンケース、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本
- 材質
- スチールセード(ブラック)
- 質量(kg)
- 器具:5.4
- 取付
- 簡易取付
- 備考
- 1年保証
- 消費電力(W)
- 32.4
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 器具:Φ1138×401
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 機能
- 羽根回転方向切替:上向←→下向
- 色温度(K)
- 2700
- 点灯方式
- 4灯→2灯→2灯
- 光源色
- 電球色
- 風量調整
- 高速・中速・低速
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 100
- LED
- LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26
- 色(本体)
- ブラック
- 材質(羽根)
- プラスチック製
- 光束(Lm)
- 3240
- 入数
- 1台
- 適用畳数
- ~6畳用
- 色(羽根)
- 木目調ダークブラウン
- 演色性(Ra)
- 80