GD80291 洋風シーリングライト 省エネモデル 木枠 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486578

GD80291 洋風シーリングライト 省エネモデル 木枠 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486578
GD80291 洋風シーリングライト 省エネモデル 木枠 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486578
GD80291 洋風シーリングライト 省エネモデル 木枠 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486578

洋風シーリングライト 省エネモデル 木枠 調色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適用畳数~8畳用
消費電力(W)28.9
光束(Lm)4299
内容量1台注文コード05486578品番GD80291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
消費電力(W)
28.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.7
光束(Lm)
4299
適用畳数
~8畳用
付属品
調色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本
材質
アクリルカバー(木枠)
幅(mm)
Φ540
カバー
防虫仕様
質量(kg)
1.5
取付
ワンタッチ取付
高さ(mm)
139
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
スイッチ
【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
その他の機能
節電機能付、メモリー点灯機能付
色温度(K)
6500~3000
光源色
昼光色~電球色
色調
調色昼光色~電球色
入数
1台
グリーン購入法
適合
切タイマー
30/60分
演色性(Ra)
85
調光機能
連続調光100%~約20%
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする