RV60371 和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル タキズミ(TAKIZUMI) 05486639

RV60371 和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル タキズミ(TAKIZUMI) 05486639
RV60371 和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル タキズミ(TAKIZUMI) 05486639

和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適用畳数・質量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適用畳数
~6畳用
質量(kg)
2.4
注文コード
05486639
品番
RV60371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
材質
プラスチックセード(乳白色)
幅(mm)
□490
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
160
消費電力(W)
21.8
取付
ワンタッチ取付
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
スイッチ
【プルスイッチ】全灯→約50%調光→常夜灯→消灯
全高(mm)
535
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.6
光束(Lm)
3000
高さ調節
可能(コード収納型)
入数
1台
グリーン購入法
適合
枠
樹脂枠(白木調)
適用畳数
~6畳用
演色性(Ra)
83
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする