GD12287 洋風シーリングライト 省エネモデル シンプル 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486666

GD12287 洋風シーリングライト 省エネモデル シンプル 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486666
GD12287 洋風シーリングライト 省エネモデル シンプル 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486666
GD12287 洋風シーリングライト 省エネモデル シンプル 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486666

洋風シーリングライト 省エネモデル シンプル 調色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適用畳数~12畳用
消費電力(W)37
光束(Lm)5499
内容量1台注文コード05486666品番GD12287
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
消費電力(W)
37
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.6
光束(Lm)
5499
適用畳数
~12畳用
付属品
調色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本
材質
アクリルカバー(シンプル)
幅(mm)
Φ460
カバー
防虫仕様
質量(kg)
1.3
取付
ワンタッチ取付
高さ(mm)
134
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
スイッチ
【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
その他の機能
節電機能付、メモリー点灯機能付
色温度(K)
6500~3000
光源色
昼光色~電球色
色調
調色昼光色~電球色
入数
1台
グリーン購入法
適合
切タイマー
30/60分
演色性(Ra)
85
調光機能
連続調光100%~約20%
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする