曜日別特売
AELI-SE880-1TCGY-I 外付けSSD ADATA 05491232

AELI-SE880-1TCGY-I 外付けSSD ADATA 05491232
AELI-SE880-1TCGY-I 外付けSSD ADATA 05491232

外付けSSD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード05491232品番AELI-SE880-1TCGY-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
色
グレー
対応
【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windows
インターフェイス
ハードウェア:USB 3.2 Gen2 USB Type-A ポートまたはハードウェア:USB Type-C ポート
読込速度
最大:2000MB/s
モデル
SE880
インターフェース
USB 3.2 Gen2
容量(TB)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする