ADATA
外付けSSD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
¥49,980
ブラック
¥26,980
ブルー
¥49,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05491372
品番
SC610-500G-CBK/RD-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
ブラック
対応
【デバイス】PS5,XBOX
インターフェイス
ハードウェア:USB 3.2 Gen2
読込速度
最大:550MB/秒
モデル
SC610
インターフェース
USB 3.2 Gen2
容量(GB)
500
書込速度(MB/s)
最大書込速度500