曜日別特売

ローパーティション LPKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
この商品は色・内容量など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト(上部/クリア)
注文コード
05492266
品番
LPK-PG2106C
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
色
ホワイト(上部/クリア)
材質(本体)
スチール製/粉体塗装
種類
上部樹脂ガラス/下部スチールパネル/ランマ樹脂パネル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×40×2130
材質
樹脂ガラス:アクリル樹脂
グリーン購入法
適合
注意
※パネルのみでは、自立いたしません。必ず標準柱と安定脚をご使用ください。
※部材送りになりますので組立はお客様にてお願いします。
※組立時必ず水平器を使用しアジャスターでレベル調整をしながら組み立ててください。レベル調整を行わずに組立をした場合、標準柱にパネルが入らない等の原因になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
パネルのみでは、自立いたしません。必ず標準柱と安定脚をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする