曜日別特売

SLJロッカー(木目扉タイプ) シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
この商品は種別・施錠方法など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
種別
3人用木目扉ロッカー
施錠方法
コインリターン錠タイプ
注文コード
05492659
品番
SLJ-3M-RBK
参考基準価格(税別)¥246,300販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

落ち着いた色合いのダークブラウン色を本体に採用。扉には木目調シートで高級感を表現しています。また、木目シート扉には抗菌・防カビ加工のシートを使用しています。

種別
3人用木目扉ロッカー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1800
施錠方法
コインリターン錠タイプ
付属品
ハンガーパイプ付網棚、棚板、フック、ネクタイ掛け付鏡、アジャスター付、横連結用穴ハーフパンチ加工(連結ビス付属)
材質
本体:スチール製メラミン焼付塗装、扉:スチール製メラミン焼付塗装シート張り、取手:ABS樹脂(一部抗菌加工)
色
ダークブラウン
耐荷重
棚板:20kg、網棚:10kg、ハンガーパイプ:20kg(等分布過重)
グリーン購入法
適合
注意
※SLJロッカーの側面には連結用のハーフパンチ加工を施しています。 付属のビスで横連結が可能です。
※ SLJロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※ 壁固定の際は壁固定金具TKU-2を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の 場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※ 棚板は取り外しできません
※ボタン錠の非常解錠キーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,800/税込¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする