生興
ロッカーBKL(ブラック)シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・付属品
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
3人用
付属品
ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け、アジャスター
注文コード
05493201
品番
BKL-3-RBK
参考基準価格(税別)
¥160,700
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
扉・本体に抗菌塗装を施したブラックロッカーです。
モノトーンや木目調インテリアとの組合せでハイクラスのオフィスを演出できます。
タイプ
3人用
付属品
ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け、アジャスター
質量(kg)
59
色
ブラックサテン
材質(本体)
スチール製/粉体塗装(抗菌加工)
耐荷重
ハンガーパイプ:20kg、棚板:20kg、網棚:10kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1800
取手
ABS樹脂(一部抗菌加工)
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
239×468×1680
注意
※横連結には左右連結金具(TKM-6)が別売りです。
※連結しない場合は付属の穴かくしで連結を塞いでご使用ください
※壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)は別売りです
※棚板は取り外しできません。
※内筒交換錠のマスターキーは 別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません