曜日別特売
M3×0.5 GPWP2プラグ(工作用) 限界ネジゲージ 第一測範 05493241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

限界ネジゲージ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
ねじ径M3
ピッチ0.5
内容量1本注文コード05493241品番M3×0.5 GPWP2プラグ(工作用)
参考基準価格(税別)¥23,460販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

通り側と止り側で1組

ねじ径M3ピッチ0.5等級メートルねじ(JIS2級)
注意
※オネジにはリングゲージをご使用ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05493266
2014-06-13
用途: ねじ検査
株式会社植田ミシン製作所

コンパクトで扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする