小野海事商店
廃版海図文具シリーズ 海図ミニレターセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
色(柄)
アンカーラット
注文コード
05495221
品番
アンカーラット(x5セット)
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
封筒は、廃版の状況により英語版、日本語版の都度変更させて頂きます。
用途
<廃版海図 文具シリーズ>改版の為、廃版になった海上保安庁刊行の航海用海図を製品に再利用しています。様々な海域の海図から裁断しているので、一枚・一点毎に柄が異なります。どの海域に出会えるかロマンを楽しむ商品ラインナップです。あの人へギフトとしてもおすすめです。 英語版:日本海域を英語表記しています。 日本語版:漢字を使用していますので、見やすく親しみ易いです。
セット内容
(1セット)便箋18枚、封筒6枚、宛名シール
寸法(cm)
9.7×14.7
セット数
5
色(柄)
アンカーラット
注意
※リサイクル製品になります。小改正の際の手書き訂正やスタンプ、わずかな折り傷が含まれる場合がございます。