曜日別特売
KOBE(x5セット) 廃版海図文具シリーズ 海図ミニレターセット 小野海事商店 05495327

廃版海図文具シリーズ 海図ミニレターセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット色(柄)KOBE(神戸)注文コード05495327品番KOBE(x5セット)
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

封筒は、廃版の状況により英語版、日本語版の都度変更させて頂きます。

用途<廃版海図 文具シリーズ>改版の為、廃版になった海上保安庁刊行の航海用海図を製品に再利用しています。様々な海域の海図から裁断しているので、一枚・一点毎に柄が異なります。どの海域に出会えるかロマンを楽しむ商品ラインナップです。あの人へギフトとしてもおすすめです。 英語版:日本海域を英語表記しています。 日本語版:漢字を使用していますので、見やすく親しみ易いです。セット内容(1セット)便箋18枚、封筒6枚、宛名シール寸法(cm)9.7×14.7セット数5色(柄)KOBE(神戸)
注意
※リサイクル製品になります。小改正の際の手書き訂正やスタンプ、わずかな折り傷が含まれる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする