生興
生興ロッカー専用オプション
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・外寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×160
注文コード
05495906
品番
LR-095W
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ロッカー上部の埃溜まりや物置き防止に役立つのがロッカールーフです。ロッカーのサイズに合わせてお選びください。
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×160
付属品
取付用ボルト×2個
材質(本体)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※受注生産品のためご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
生興製のロッカー以外には取り付けできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません