ロッカーBKL(ブラック)シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
この商品はタイプ・付属品など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
1人用
付属品
ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け、アジャスター
注文コード
05496457
品番
BKL-1-CBK
参考基準価格(税別)¥125,100販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

扉・本体に抗菌塗装を施したブラックロッカーです。
モノトーンや木目調インテリアとの組合せでハイクラスのオフィスを演出できます。

タイプ
1人用
付属品
ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け、アジャスター
質量(kg)
30
色
ブラックサテン
材質(本体)
スチール製/粉体塗装(抗菌加工)
耐荷重
ハンガーパイプ:20kg、棚板:20kg、網棚:10kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×515×1800
取手
ABS樹脂(一部抗菌加工)
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
389×468×1680
注意
※横連結には左右連結金具(TKM-6)が別売りです。
※連結しない場合は付属の穴かくしで連結を塞いでご使用ください
※壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)は別売りです
※棚板は取り外しできません。
※内筒交換錠のマスターキーは 別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする