セキスイ
透明耐火DV継手 90°エルボ FS-DV 150
SFDL1F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05498932
品番
SFDL1F
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
90°エルボ
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45℃未満
呼び径
150A
使用流体
排水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材