HM15.5 ディックPPバンド 自動梱包機用 大日製罐(DIC) 05500187

ディックPPバンド 自動梱包機用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2巻)注文コード05500187品番HM15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

自動梱包用PPバンドの定番。

その他PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14~16mmの間で誤差が生じる場合がございます。種別自動梱包機用PPバンド幅(mm)15.5厚さ(mm)0.61透明長さ(m)2500内径(Φmm)200外径(Φmm)450引張強度(kg)140伸度(%)25引張強度(N)1373以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05500187HM15.508434781HM15.5HM15.5 ディックPPバンド 自動梱包機用 大日製罐(DIC) 08434781ディックPPバンド 自動梱包機用大日製罐(DIC)1セット(2巻)
12,980
税込14,278
代引不可になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする