エクセン
ステンレスボディー振動モータ EVSS 3-300A
EVSS3300A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05507770
品番
EVSS3300A
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
食品、化学業界など錆びや腐食などの心配のある現場に最適です。
保護等級IP66の全閉防滴構造ですので水洗いも可能です。
用途
粉粒体のホッパー、サイロ、シュートなどの閉塞解消に。
フィーダー、ふるいなどの振動源に。
トラスコ品番
583-7967
幅(mm)
255
高さ(mm)
176
出力(W)
180
奥行(mm)
152
電源(V)
200
モーター
2極三相誘導モーター
取付ボルト
M12
振動数(50/60Hz)
48.5/58.1
保護等級
IP66
電流(A)(50/60Hz)
1.20/1.14
遠心力(kN)
最大2.98(50Hz)/最大2.75(60Hz)