ステンレスボディー振動モータ EVSS 3-300A
食品、化学業界など錆びや腐食などの心配のある現場に最適です。
保護等級IP66の全閉防滴構造ですので水洗いも可能です。
- 用途
- 粉粒体のホッパー、サイロ、シュートなどの閉塞解消に。
フィーダー、ふるいなどの振動源に。
- トラスコ品番
- 583-7967
- 幅(mm)
- 255
- 高さ(mm)
- 176
- 出力(W)
- 180
- 奥行(mm)
- 152
- 電源(V)
- 200
- モーター
- 2極三相誘導モーター
- 取付ボルト
- M12
- 振動数(50/60Hz)
- 48.5/58.1
- 保護等級
- IP66
- 電流(A)(50/60Hz)
- 1.20/1.14
- 遠心力(kN)
- 最大2.98(50Hz)/最大2.75(60Hz)
- 内容量
- 1台
モーター(原動機) の新着商品
カテゴリ


















![単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318801-260618-02.jpg)




