サンドビック
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
チップブレーカー
MF(仕上げ)
MF(仕上げ)
WF(仕上げ)
材種
2015
1115
1125
2015
2025
2220
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05536474
品番
WNMG 06 04 04-MF 2015
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
06
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MF(仕上げ)
材種
2015
被削材
M
切刃長さ(mm)
6.1155
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)