CNMG120416-MM 2015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 05536641

CNMG120416-MM 2015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 05536641
CNMG120416-MM 2015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 05536641

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.5875注文コード05536641品番CNMG120416-MM 2015
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
中切削
切刃長さ(mm)11.2959被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2015内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする