曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° - サンドビック
1461件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法iC(mm)
寸法l(mm)
寸法rε(mm)
寸法s(mm)
ノーズ半径r(mm)
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05542503CNGA120412T01020 6501箱(10個)---------11.6959---
17,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978131CNGA120412T01020WG 6501箱(10個)---------11.6959---
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05536641CNMG120416-MM 20151箱(10個)---------11.2959---
18,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39351823CNGA 12 04 04S01525 60501セット(10個)12.7--4.7625-ひし形---12.4959---
21,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
16482208CNGA 12 04 08T01020 6501セット(10個)-------------
17,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39352015CNGA 12 04 16T01020 6501セット(10個)12.7--4.7625-ひし形---11.2959---
17,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
63594924CNGA120404S01020H1箱(5個)---------2.58---
84,500
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39351796CNGA120404S01030A 70151セット(5個)12.7--4.7625-ひし形---3---
88,500
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63791116CNGA120404S01525H1箱(5個)---------2.6---
84,500
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10355597CNGA120404S01525WH 60501箱(10個)---------12.4959---
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37358264CNGA120404S01525WH 60501箱(10個)---------12.4959---
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39351839CNGA120404S02035A 70251セット(5個)-----ひし形---1.8---
88,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
39351848CNGA120404T01020B 75251セット(5個)12.7--4.7625-ひし形---3.1---
88,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
63857580CNGA120408EA1箱(5個)---------2.1---
88,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63594949CNGA120408S01018A1箱(5個)---------2.9---
88,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815327CNGA120408S01018A1箱(5個)-------------
88,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37332653CNGA120408S01030AWG 70151箱(5個)---------2.9---
101,500
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39330473CNGA120408S01520HWH 71051セット(5個)-----ひし形---2.5---
97,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
16480433CNGA120408S02035A 70251セット(5個)-------------
88,500
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63787580CNGA120412S01520HWG1箱(5個)---------2.84---
97,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63595344CNGA120412S01530F1箱(5個)---------2.88---
42,150
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66415433CNGG 12 04 01-SGF 11051箱(10個)---------12.78---
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66415397CNGG 12 04 01-SGF 11151箱(10個)---------12.78---
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66415379CNGG 12 04 01-SGF H13A1箱(10個)---------12.78---
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66415519CNGG 12 04 02-SGF 11051箱(10個)---------12.65---
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66415476CNGG 12 04 02-SGF 11151箱(10個)---------12.65---
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66415458CNGG 12 04 02-SGF H13A1箱(10個)---------12.65---
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63808939CNGG 12 04 04-SGF1箱(10個)-------------
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39346054CNGG 12 04 04-SGF 11051箱(10個)---------8.5---
23,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39346526CNGG 12 04 04-SGF 11151箱(10個)---------8.5---
23,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39347646CNGG 12 04 04-SGF H13A1箱(10個)---------8.5---
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39346063CNGG 12 04 08-SGF 11051箱(10個)---------8.5---
23,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39346535CNGG 12 04 08-SGF 11151箱(10個)---------8.5---
23,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39347655CNGG 12 04 08-SGF H13A1箱(10個)---------8.5---
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39346072CNGG 12 04 12-SGF 11051箱(10個)---------8.5---
23,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39346544CNGG 12 04 12-SGF 11151箱(10個)---------8.5---
23,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39347664CNGG 12 04 12-SGF H13A1箱(10個)---------8.5---
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63857266CNGM120412F-HGR1箱(5個)---------3.5---
50,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39352128CNGN 12 07 12T01020 6701セット(10個)12.7--7.9375-ひし形-------
46,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
63597180CNGN120712E1箱(10個)---------11.6959---
27,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
60767436CNGQ120708T02520WG 61901箱(10個)-----ひし形80°61900.87.9412.09590なし一部円筒穴両面40°~60°
46,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60767987CNGX1204L025-18AXA 70251箱(5個)-----菱形頂角80°7025---0特殊形状特殊形状
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60762475CNGX120712T02520 61901箱(10個)---------11.6959---
40,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10331666CNMA 12 04 04-KR 32051箱(10個)---------12.4959---
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
10331693CNMA 12 04 08-KR 32051箱(10個)---------12.0959---
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63808790CNMA 12 04 08E1箱(10個)-------------
25,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10331727CNMA 12 04 12-KR 32051箱(10個)---------11.6959---
19,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
10331754CNMA 12 04 16-KR 32051箱(10個)---------11.2959---
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60763841CNMA120404S01020ECB201箱(5個)---------2.8---
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
37363426CNMG 12 04 04-LC 15151箱(10個)---------12.4959---
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする