サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.1906
注文コード
05537332
品番
TNMG220412-MM 2015
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
切刃長さ(mm)
19.0633
被削材
M
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
2015
内接円径(mm)
12.7