DDJNR 2525M 11 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 05544691

DDJNR 2525M 11 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 05544691
DDJNR 2525M 11 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 05544691

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
右
注文コード
05544691
品番
DDJNR 2525M 11
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
609-6611
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする